Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 80mm; L:25m; NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 80mm; L:25m; NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC
PVC-Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 80mm; L:25m; NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC
PVC-Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel (bis -25°C); Ø 80mm; L:25m; NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645382061
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     388-0080-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645382061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel (bis -25°C) Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-25
Gewicht:
1,150 kg/m
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig
Unterdruck:
0,350 bar
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Länge_m:
25 m
Ø-Innen:
80 mm
Überdruck:
0,350 bar
Biegeradius:
95,0 mm
Ø-Außen:
90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,54*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 18,3816* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 641,17*
€ 762,9923
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 581,61*
€ 692,1159
pro Kartonage
ab 2,8 Kartonagen
€ 528,84*
€ 629,3196
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 513,55*
€ 611,1245
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 493,80*
€ 587,622
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 459,54*
€ 546,8526
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.