Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W2; Ø 429-439mm; CLAMP 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W2; Ø 429-439mm; CLAMP 208
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W2; Ø 429-439mm; CLAMP 208
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645424457
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645424457
EAN/GTIN:
     4049645424457
Artikeldatenblatt
Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
16.89 - 17.28 Inch
Spannbereich:
420-440 mm
Bandbreite:
12 mm
VPE_STK:
1 Stück
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
429-439 mm
Werkstoff:
W2
Bandbreite Inch:
0.47 Inch
Marke:
CLAMP
SORT:
1960
Spannbereich (in):
16.54 - 17.32 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,06* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.