Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 280mm; L:3m; CP PE 457 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 280mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 280mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 280mm; L:3m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645427731
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0280-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645427731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,110 kg/m
Marke:
CP
Ø-Innen:
280 mm
Durchmesserbereich:
11" / 280mm
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,015 bar
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,060 bar
Biegeradius:
65 mm
Ø-Außen:
292 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,43002*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 104,14334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 377,09001*
€ 448,73711
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 369,77001*
€ 440,02631
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 353,11002*
€ 420,20092
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 342,57*
€ 407,6583
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 312,43002*
€ 371,79172
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.