Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645427885 Herst.-Nr.: 457-0457-1003-0000000600 EAN/GTIN: 4049645427885 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 100 mm | Ø-Innen: | 457 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Überdruck: | 0,035 bar | Länge_m: | 6 m | Ø-Außen: | 469 mm | Gewicht: | 1,795 kg/m | Unterdruck: | 0,005 bar | Medium: | Staub | Gas | Durchmesserbereich: | 18" / 457mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 78SRR | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,06* | € 157,02* | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 147,46* | € 160,01* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,25* | € 193,55* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 179,30* | € 194,42* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 171,38* | € 199,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 144,06* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 942,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|