Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645427908 Herst.-Nr.: 457-0508-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645427908 |
| | |
|
| | |
| Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Asbestentsorgung
- Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- geruchs- und geschmacksfrei
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,99 kg/m | Ø-Außen: | 520 mm | Medium: | Gas | Staub | Durchmesserbereich: | 20" / 508mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 80 | Biegeradius: | 110 mm | Länge_m: | 6 m | Ø-Innen: | 508 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Überdruck: | 0,025 bar | Unterdruck: | 0,005 bar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 78SRR | | | | 6 | | pro Stück | € 70,00* | ab € 90,27* | € 99,32* | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 103,34167* | € 112,92167* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,12* | € 123,04* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,31* | € 123,61* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 107,87* | € 129,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 90,27* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 595,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|