Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-46503050000-3 Herst.-Nr.: 465-0305-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645428424 |
| | |
|
| | |
| PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 80°C
- kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen: | | Marke: | CP | Medium: | Gas | Staub | Gewicht: | 1,19 kg/m | Ø-Innen: | 305 mm | Länge_m: | 3 m | Biegeradius: | 69 mm | Durchmesserbereich: | 12" / 305mm | Temp. max. Celsius: | 110 | Temp. min. Celsius: | -10 | Überdruck: | 0,065 bar | Ø-Außen: | 317 mm | Unterdruck: | 0,010 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 40,51* | € 49,88* | | | | | | | 7 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 47,69* | € 54,39* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,83* | € 61,00* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,10* | € 61,25* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 49,24* | € 62,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 149,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|