Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 356mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 356mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 356mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 356mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     3551-46503560000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0356-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645428462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-10
Biegeradius:
79 mm
Ø-Außen:
368 mm
Gewicht:
1,39 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
356 mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,050 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Durchmesserbereich:
14" / 356mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 51,77334*
€ 65,92334*
7 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 62,35*
€ 74,03*
4 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 82,08*
4 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 82,44*
7 Tage
5
3
pro Meter
€ 5,99*
ab € 64,70*
€ 83,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 65,92334*
€ 78,44877
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,98334*
€ 73,76017
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,26334*
€ 71,71337
pro Meter
ab 500 Meter
€ 51,77334*
€ 61,61027
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 197,77002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.