Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1016mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1016mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1016mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1016mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645428622
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-1016-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645428622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,91 kg/m
Biegeradius:
211 mm
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
40" / 1016mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,010 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Medium:
Staub | Gas
Ø-Innen:
1016 mm
Ø-Außen:
1028 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,54*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 259,84667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 935,98*
€ 1.113,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 927,90*
€ 1.104,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 876,21*
€ 1.042,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 837,20*
€ 996,27
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 779,54*
€ 927,65
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.