| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-DSP273046 Herst.-Nr.: DSP273046 EAN/GTIN: 5603750001829 |
|
|
| | |
| Bi-Office Mobile Trennwand, Spritzschutz, Glas, mit Aluminiumrahmen, silber 120 x 180 cm Diese glasklaren, transparente freistehenden Raumteiler sind ein wichtiges Hilfsmittel, um den Kontakt aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sich schützen. Diese Glast-Trennwand hat eine robuste Aluminiumstruktur und feststellbare Gleitrollen bieten volle Mobilität. Ständer 127 cm breit, 204 cm hoch und 56 cm tief. - gehärtetes Glas für erhöhte Sicherheit
- Robuste und stabile Aluminiumstruktur / - rahmen
- Mobil, somit einfach von einem Einsatzort zum Nächsten zu bewegen, extrem vielseitig
- Wiederbeschreibbare Oberfläche, zum Gebrauch mit Whiteboardmarkern
- Auch Zum Gebrauch mit selbsthaftenden Dokumentenhaltern zur effizienten Nutzung der Oberfläche
- Wiederbeschreibbare Oberfläche für Ihre Notizen, Planungen und Ideen
- Einfach zu reinigen und desinfizieren, Hergestellt in Europa, Made in EU
Weitere Informationen: | | Größe: | 120 x 175 cm | Oberfläche: | Glas | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| |