Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bi-Office Magnete rund, 25 mm, Rot, Packung mit 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Rot, Packung mit 10, Produkt
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Rot, Packung mit 10, Produkt
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Rot, Packung mit 10, Detail
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Rot, Packung mit 10, Detail 2
Bi-Office Runde Magnete, 25 mm, Rot, Packung mit 10, Detail 3
Artikel-Nr.:
     C2644-IM140509
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     IM140509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Bi-Office Magnete rund, 25 mm, Rot, Packung mit 10

Diese Magnete sind praktisch und einfach zu verwenden auf allen Bi-Office magnetischen Whiteboards. Erhältlich in einer vielfältigen Auswahl an Farben.

  • Starke Magnete, um organisiert zu bleiben, produktiv zu bleiben und alle um Sie herum auf dem Laufenden zu halten.
  • Wichtige Artikel für jedes Büro, um zu planen oder Präsentationen zu machen, und sogar für Ihren Kühlschrank zu Hause.
  • Kompatibel mit magnetischen Oberflächen wie Trockenabwisch-Whiteboards, Kombiboards und Combonet-Pinnwänden.
  • Größe: 25 mm
  • Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Größe:
2,5 cm
Farbe:
Rot
Garantie:
2 years Jahre
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Magnete, Whiteboard-Zubehör, Magnetische Druckstifte, Whiteboard-Magnet-Set, Whiteboard-Magnete für das Büro, Bi-Office Magnete Runde Magnete, Bürobedarf, Bi-Office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94855*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Blöcke (ab € 0,79486* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,02855*
€ 14,31398
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,92855*
€ 14,19498
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,08855*
€ 13,19538
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,58855*
€ 12,60038
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,22855*
€ 12,17198
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,94855*
€ 9,45878
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
IM160109
ab € 7,79614*
Ähnlich
Bi-silque
IM160509
ab € 7,96855*
Ähnlich
Bi-silque
IM162609
ab € 7,85*
Ähnlich
Bi-silque
IM140409
ab € 7,96855*
Ähnlich
Bi-silque
IM140909
ab € 8,00473*
Ähnlich
Bi-silque
IM140109
ab € 7,96855*
Ähnlich
Bi-silque
IM130409
ab € 8,38959*
Ähnlich
Bi-silque
IM130909
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.