Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02063000 XTREME Polster+AlcantaraReiniger 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02063000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02063000
EAN/GTIN:
     4064700206304
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
Reinigt gründlich und schonend alle Textilien im Innenraum wie z.B. Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie empfindliche Alcantara®-Oberflächen. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und dauerhaft unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, verschüttete Milch etc. Zurück bleibt ein dezenter Frischeduft. Hinterlässt keine Schmutzränder. Beseitigt selbst hartnäckige Flecken wie Schokolade, Eis, Cola, Kaffee, Ketchup, Jeansabrieb etc. und frischt die Farben auf.
  • Reinigt gründlich und schonend alle Textilien im Innenraum
  • Für Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie selbst empfindliche Alcantara -Oberflächen
  • Der enthaltene Geruchsvernichter beseitigt schnell und dauerhaft unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, verschüttete Milch etc.
  • Frischt die Farben auf und hinterlässt keine Schmutzränder
  • Hinterlässt einen dezenten Frischeduft
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
242 mm
Produktdurchmesser:
59 mm
Nettogewicht:
450 g
Zubehör:
Reinigt gründlich und schonend alle Textilien im Innenraum | Für Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie selbst empfindliche Alcantara -Oberflächen | Der enthaltene Geruchsvernichter beseitigt schnell und dauerhaft unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, verschüttete Milch etc. | Frischt die Farben auf und hinterlässt keine Schmutzränder | Hinterlässt einen dezenten Frischeduft
Kassenbon Text:
Polsterreini
Youtube Ids:
rPKUJOgrWtk
H Phrases:
H222 | H229
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P271 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.