Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02103000 PROFILINE Plastic Protectant Exterior 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02103000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02103000
EAN/GTIN:
     4064700210301
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Hochwirksame, silikonfreie Kunststofftiefenpflege für unlackierte Kunststoffteile an der Fahrzeugaußenseite. Gibt verwitterten Stoßfängern oder Zierblenden ihre ursprüngliche Farbtiefe zurück und sorgt für einen neuwertigen Glanzeffekt. Die vorher porösen Oberflächen werden versiegelt und es entsteht ein hervorragender, langanhaltender Schutz vor Umwelteinflüssen, welcher mehrere Shampoowäschen überdauert.
  • silikonfrei
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produkthöhe:
268 mm
Produktdurchmesser:
84 mm
Nettogewicht:
920 g
Zubehör:
silikonfrei
Lagerklasse_LGK:
10
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.