Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02153000 XTREME Shampoo 2 in 1 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02153000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02153000
EAN/GTIN:
     4064700215306
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Ergiebiges Konzentrat zur Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Glas, Kunststoff und Gummi und folierten Flächen mit einer speziellen Trocknungshilfe. Diese sorgt für rückstandslose und fleckenfreie Trocknung der behandelten Oberflächen. Waschen ohne Abledern - einfach und schnell in 2 Stufen: Stufe 1: Gründliche Handwäsche durch reinigungsaktive Inhaltsstoffe Stufe 2: Selbsttätiges Trocknen der Oberflächen durch oberflächenaktive Tenside - ohne Abledern!
  • Ergiebiges Konzentrat zur Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Glas, Kunststoff und Gummi mit einer speziellen Trocknungshilfe
  • Diese sorgt für rückstandslose und fleckenfreie Trocknung der behandelten Oberflächen – ohne Abledern
  • In 2 einfachen Arbeitsschritten zum sauberen und trockenen Fahrzeug
  • Schritt 1: Gründliche Handwäsche durch reinigungsaktive Inhaltsstoffe
  • Schritt 2: Selbsttätiges Trocknen der Oberflächen durch oberflächenaktive Tenside - ohne Abledern!
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produktbreite:
100 mm
Produkttiefe:
63 mm
Produkthöhe:
272 mm
Nettogewicht:
1,097 kg
Zubehör:
Ergiebiges Konzentrat zur Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Glas, Kunststoff und Gummi mit einer speziellen Trocknungshilfe | Diese sorgt für rückstandslose und fleckenfreie Trocknung der behandelten Oberflächen – ohne Abledern | In 2 einfachen Arbeitsschritten zum sauberen und trockenen Fahrzeug | Schritt 1: Gründliche Handwäsche durch reinigungsaktive Inhaltsstoffe | Schritt 2: Selbsttätiges Trocknen der Oberflächen durch oberflächenaktive Tenside - ohne Abledern!
Kassenbon Text:
Shampoo
H Phrases:
H319
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Augenreizung.
P Phrases:
P280 | P264 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.