Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02243000 PROFILINE PerfectFinish 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02243000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02243000
EAN/GTIN:
     4064700224308
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Politur
Speziell entwickelt zum 1-stufigen Polieren von lokal ausgeschliffenen Fehlstellen in Lackierereien. Spezielle extrem feine, aber harte Schleifmittel ermöglichen eine gute Kratzerentfernung bei optimalem Glanz ohne Hologramme oder Schwabbelhiebe auf dem Lack zu verursachen. Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000. Silikonfrei. Alternativ kann auch mit Exzenter verarbeitet werden, wenn nur gefinished werden soll.
  • Finishpolitur für angeschliffene oder mit Schleifpolituren bearbeitete Lacke
  • Schleifgrad 4, entfernt Anschliffe bis P2000
  • kurze Polierzeiten, vorteilhaft bei frischen Lacken
  • enthält hochreines, extrem feines Aluminiumoxid
  • vollkommen hologrammfrei
  • enthält keine Wachse oder andere Füller
  • großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen
  • silikonfrei
  • hologrammfrei
  • 1-stufiges Polieren möglich
  • ultrakurze Polierzeiten
  • funktioniert auf allen Lacksystemen, auch kratzbeständigen
Lack bei Bedarf vorher mit Schleifpapier der Körnung P2000 (oder feiner) anschleifen oder mit CutMax (02463000) vorpolieren. Drehzahlregulierbare Rotationspoliermaschine mit SchaumPad medium (04930000) oder SchaumPad weich (04932410) verwenden. Pad immer plan auflegen. Maschinen können mit mittlerem bis leichtem Druck geführt werden. Nie ganz trocken polieren. Mehrere einzelne Polierschritte mit Zugabe kleiner Mengen an Politur durchführen, anstatt eines langen Polierdurchgangs. Poliermittelrückstände mit MicrofaserTuch ultrafein (04507000) unter leichtem Druck abwischen. Polierergebnis zwischendurch immer durch Abwischen mit PROFILINE Prepare (02373000) auf einem MF-Tuch ultrafein und anschließendem Ableuchten mit Hologrammlampe kontrollieren. Alternativ kann auch mit Exzenter verarbeitet werden, wenn nur gefinished werden soll. BITTE BEACHTEN: Polierstelle nicht überhitzen. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.Ideal zum Polieren von Auslaufzonen und von lokalen Anschliffen nach Lackierarbeiten. Auch perfekt geeignet zur Steigerung des Glanzgrades nach vorangegangenen Polierarbeiten und zur Entfernung von Hologrammen. Bewährt in der Automobilindustrie, in der Möbelindustrie, im Schiffsbau und im Kfz-Handwerk.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produkthöhe:
268 mm
Produktdurchmesser:
84 mm
Nettogewicht:
1,21 kg
Zubehör:
Finishpolitur für angeschliffene oder mit Schleifpolituren bearbeitete Lacke | Schleifgrad 4, entfernt Anschliffe bis P2000 | kurze Polierzeiten, vorteilhaft bei frischen Lacken | enthält hochreines, extrem feines Aluminiumoxid | vollkommen hologrammfrei | enthält keine Wachse oder andere Füller | großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen
Produktvorteile:
silikonfrei | hologrammfrei | 1-stufiges Polieren möglich | ultrakurze Polierzeiten | funktioniert auf allen Lacksystemen, auch kratzbeständigen
Produktanwendung:
Lack bei Bedarf vorher mit Schleifpapier der Körnung P2000 (oder feiner) anschleifen oder mit CutMax (02463000) vorpolieren. Drehzahlregulierbare Rotationspoliermaschine mit SchaumPad medium (04930000) oder SchaumPad weich (04932410) verwenden. Pad immer plan auflegen. Maschinen können mit mittlerem bis leichtem Druck geführt werden. Nie ganz trocken polieren. Mehrere einzelne Polierschritte mit Zugabe kleiner Mengen an Politur durchführen, anstatt eines langen Polierdurchgangs. Poliermittelrückstände mit MicrofaserTuch ultrafein (04507000) unter leichtem Druck abwischen. Polierergebnis zwischendurch immer durch Abwischen mit PROFILINE Prepare (02373000) auf einem MF-Tuch ultrafein und anschließendem Ableuchten mit Hologrammlampe kontrollieren. Alternativ kann auch mit Exzenter verarbeitet werden, wenn nur gefinished werden soll. BITTE BEACHTEN: Polierstelle nicht überhitzen. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Anwendungsbereich:
Ideal zum Polieren von Auslaufzonen und von lokalen Anschliffen nach Lackierarbeiten. Auch perfekt geeignet zur Steigerung des Glanzgrades nach vorangegangenen Polierarbeiten und zur Entfernung von Hologrammen. Bewährt in der Automobilindustrie, in der Möbelindustrie, im Schiffsbau und im Kfz-Handwerk.
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02241410
ab € 13,52*
Sonstiges
Sonax
02245000
ab € 111,43*
Sonstiges
Sonax
02463000
ab € 38,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.