Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02353000 XTREME ReifenGlanzSpray Wet Look 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02353000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02353000
EAN/GTIN:
     4064700235304
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenglanz
reifenglanz
SONAX XTREME ReifenGlanzSpray Wet Look für langanhaltenden satten Tiefenglanz. Der Gummi wird gleichzeitig gepflegt und bei regelmäßiger Anwendung vor Rissbildung, vorzeitiger Alterung und Farbausbleichung geschützt. Die tiefschwarze glänzende Optik hält mehrere Wochen. Für alle Reifentypen geeignet. Extrem einfache Anwendung: dünn aufsprühen, einwirken lassen, fertig. Reicht für bis zu 40 Reifen.
  • Für langanhaltenden, nass-schwarzen Tiefenglanz .
  • Der Gummi wird bei regelmäßiger Anwendungvor Rissbildung, vorzeitiger Alterung, Braunfärbung und Farbausbleichung geschützt.
  • Reifenglanz und schonende Pflege in Einem.
  • Die glänzende Optik hält mehrere Wochen.
  • Extrem einfache Anwendung: dünn aufsprühen , einwirken lassen, fertig.
  • Für alle Reifentypen geeignet. Reicht für bis zu 40 Reifen.
  • Stark verschmutzte Reifen reinigen (z.B. mit SONAX GlanzShampoo) und trocknen lassen
  • Dose vor Gebrauch schütteln
  • Aus ca. 20cm Entfernung die Reifenaußenseite umlaufend gleichmäßig einsprühen
  • 5 Minuten einwirken lassen
  • Zur Glanzgradreduzierung oder Entfernung von Läufern ggf. mit einem sauberen Lappen nacharbeiten
  • Den Wagen leicht versetzen, um die Standseite der Reifen ebenfalls zu behandeln
Bitte beachten:
  • Das Gel nicht auf das Reifenprofil oder die Bremsanlage geben
  • Nicht für Motorrad- und Fahrradreifen geeignet
  • Bei der Anwendung direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
250 mm
Produktdurchmesser:
57 mm
Nettogewicht:
385 g
Zubehör:
Für langanhaltenden, nass-schwarzen Tiefenglanz . | Der Gummi wird bei regelmäßiger Anwendungvor Rissbildung, vorzeitiger Alterung, Braunfärbung und Farbausbleichung geschützt.
Produktvorteile:
Reifenglanz und schonende Pflege in Einem. | Die glänzende Optik hält mehrere Wochen. | Extrem einfache Anwendung: dünn aufsprühen , einwirken lassen, fertig. | Für alle Reifentypen geeignet. Reicht für bis zu 40 Reifen.
Produktanwendung:
Stark verschmutzte Reifen reinigen (z.B. mit SONAX GlanzShampoo) und trocknen lassen | Dose vor Gebrauch schütteln | Aus ca. 20cm Entfernung die Reifenaußenseite umlaufend gleichmäßig einsprühen | 5 Minuten einwirken lassen | Zur Glanzgradreduzierung oder Entfernung von Läufern ggf. mit einem sauberen Lappen nacharbeiten | Den Wagen leicht versetzen, um die Standseite der Reifen ebenfalls zu behandeln | Das Gel nicht auf das Reifenprofil oder die Bremsanlage geben | Nicht für Motorrad- und Fahrradreifen geeignet | Bei der Anwendung direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Youtube Ids:
2jdLJGMrYtA
H Phrases:
H222 | H229 | H315 | H336 | H411
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P405 | P280g | P273 | P261f | P271 | P312a | P101 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Unter Verschluss aufbewahren | Schutzhandschuhe tragen. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Einatmen von Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.