Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02373000 PROFILINE Prepare 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02373000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02373000
EAN/GTIN:
     4064700237308
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
lackreiniger sonax
Spezielles Lösemittelgemisch zum effektiven Entfernen von Fett- und Ölfilmen auf Lackoberflächen. Zur Vorbereitung von Lacken vor dem Auftragen von Langzeitversiegelungen. Ideal auch zum Kontrollieren des Polierergebnisses beim hologrammfreien Polieren und zum Entfetten vor Lackierarbeiten. Im Innenbereich geeignet zum Lösen von öl-und fetthaltigen Verschmutzungen, sowie Farbresten.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
250 mm
Produktdurchmesser:
57 mm
Nettogewicht:
367 g
Kassenbon Text:
Lack Prepare
H Phrases:
H222 | H229 | H319 | H336 | H412
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P405 | P261f | P271 | P312a | P280b | P273 | P305+P351+P338 | P101 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Unter Verschluss aufbewahren | Einatmen von Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: autolackreiniger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.