Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02377410 CoatingApplicator 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02377410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02377410
EAN/GTIN:
     4064700237742
Applikationspads mit spezieller Vliesoberfläche zum dünnen, mikrokratzerfreien Auftragen aller SONAX Coatings. Das Spezialvlies besteht aus Evolon® und ist ein Non-Woven Textil aus verpressten, extrem dünnen Polyamid/Polyester-Fasern. INHALT: 6 APPLIKATIONSPADS (85 X 60 MM).- ermöglicht ein dünnes und gleichmäßiges Auftragen von Coatings - gutes Handling durch kompaktes Griffstück - innenliegende Schaumschicht als Flüssigkeitsspeicher - mikrokratzerfreie Anwendung durch Mikrofaser auf der AuftragsseiteDas aufzutragende Coating auf die helle Seite des Applikators geben und in gleichmäßigen, überlappenden Bewegungen ohne Druck auftragen. BITTE BEACHTEN: Nach abgeschlossener Tätigkeit sollte der Applikator entsorgt werden. INHALT: 6 APPLIKATIONSPADS (85 X 60 MM)
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung
Produktbreite:
126 mm
Produkttiefe:
63 mm
Produkthöhe:
124 mm
Nettogewicht:
52 g
Produktvorteile:
- ermöglicht ein dünnes und gleichmäßiges Auftragen von Coatings - gutes Handling durch kompaktes Griffstück - innenliegende Schaumschicht als Flüssigkeitsspeicher - mikrokratzerfreie Anwendung durch Mikrofaser auf der Auftragsseite
Produktanwendung:
Das aufzutragende Coating auf die helle Seite des Applikators geben und in gleichmäßigen, überlappenden Bewegungen ohne Druck auftragen. BITTE BEACHTEN: Nach abgeschlossener Tätigkeit sollte der Applikator entsorgt werden. INHALT: 6 APPLIKATIONSPADS (85 X 60 MM)
Kassenbon Text:
Applicator
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.