Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02501000 XTREME FelgenSchutzVersiegelung 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02501000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02501000
EAN/GTIN:
     4064700250109
Sicherheitsdatenblatt
Die SONAX XTREME FelgenSchutzVersiegelung erzeugt eine hydrophobe Schutzbarriere gegen hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Bremsstaub, Salz. Die lästige Wiederanschmutzung auf der Felge wird deutlich reduziert. Die Versiegelung hinterlässt einen bemerkenswerten Abperl-Effekt von bis zu 6 Wochen. Die anschließende Felgenreinigung wird durch den Easy-to-Clean-Effekt erheblich erleichtert. Geeignet für alle Felgenarten.
  • Hochwirksame Felgenversiegelung
  • Schutz vor Bremsstaub und anderen hartnäckigen Verschmutzungen
  • Schmutzabweisend
  • Mit Easy-to-Clean-Effekt
  • Geeignet für alle Felgenarten
  • Effektiver Schutz gegen hartnäckige Verschmutzungen
  • Anhaltenden Abperl-Effekt von bis zu 6 Wochen
  • Die Felge bleibt deutlich länger sauber
  • Die anschließende Felgenreinigung wird erheblich erleichtert
  • Extrem einfache Anwendung
  • Felgen vorher mit Felgenreiniger (z.B. SONAX XTREME FelgenReiniger PLUS) säubern
  • Die Felgen vollständig abtrocknen lassen. Restwasser aus allen Rillen und Vertiefungen (z.B. Versenkungen der Radbolzen) sorgfältig entfernen
  • Dose schütteln
  • Produkt großzügig auf die absolut trockene Felge aufsprühen – nicht nachwischen
  • Versiegelung vollständig aushärten lassen (mindestens eine Stunde)
  • Fahrzeug in dieser Zeit nicht bewegen und behandelte Oberflächen nicht berühren
BITTE BEACHTEN:
  • Nicht auf warmen Oberflächen oder bei starker Sonneneinstrahlung verwenden
  • Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen
  • Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei mindestens 18°C
  • Die versiegelte Oberfläche sollte nicht berührt werden, da die Leistung dadurch beeinträchtigt wird
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
208 mm
Produktdurchmesser:
54 mm
Nettogewicht:
242 g
Zubehör:
Hochwirksame Felgenversiegelung | Schutz vor Bremsstaub und anderen hartnäckigen Verschmutzungen | Schmutzabweisend | Mit Easy-to-Clean-Effekt | Geeignet für alle Felgenarten
Produktvorteile:
Effektiver Schutz gegen hartnäckige Verschmutzungen | Anhaltenden Abperl-Effekt von bis zu 6 Wochen | Die Felge bleibt deutlich länger sauber | Die anschließende Felgenreinigung wird erheblich erleichtert | Extrem einfache Anwendung
Produktanwendung:
Felgen vorher mit Felgenreiniger (z.B. SONAX XTREME FelgenReiniger PLUS) säubern | Die Felgen vollständig abtrocknen lassen. Restwasser aus allen Rillen und Vertiefungen (z.B. Versenkungen der Radbolzen) sorgfältig entfernen | Dose schütteln | Produkt großzügig auf die absolut trockene Felge aufsprühen – nicht nachwischen | Versiegelung vollständig aushärten lassen (mindestens eine Stunde) | Fahrzeug in dieser Zeit nicht bewegen und behandelte Oberflächen nicht berühren | Nicht auf warmen Oberflächen oder bei starker Sonneneinstrahlung verwenden | Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen | Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei mindestens 18°C | Die versiegelte Oberfläche sollte nicht berührt werden, da die Leistung dadurch beeinträchtigt wird
Kassenbon Text:
Felg.Versieg
Youtube Ids:
5Y1WhEPzO50
H Phrases:
H222 | H229
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P261f | P271 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Einatmen von Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.