Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02533000 PROFILINE Stain Ex 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02533000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02533000
EAN/GTIN:
     4064700253308
Sicherheitsdatenblatt
Hochwirksamer Reiniger auf Basis von Kohlenwasserstoffen. Beseitigt mühelos und schnell Klebstoffrückstände, Sprühkleber, Overspray von Lack, Graffiti, fett- und ölhaltigen Schmutz, Silikon, Teer, Bitumen und Wachse. Rückstandsfrei trocknend, Flammpunkt 51°C. Anwendung nur auf unempfindlichen Oberflächen wie Glas, Stein, Metall, Keramik, Holz, PVC, Stoff und ausgehärtetem Lack.Zum Abziehen von Folien und Aufklebern diese zuerst mit dem Föhn erwärmen und vorsichtig abziehen. Nach Bedarf Klebstoffreste mit einer Plastikkarte oder weichem Spatel vorsichtig nachschaben, dabei darauf achten die Oberfläche nicht zu beschädigen. Reiniger mittels Pinsel auftragen oder in einen lösemittelbeständigen Sprayer füllen und auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen. Bei versprühen Atemgerät entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem weichen Tuch nachwischen, ggf. die Anwendung wiederholen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produkthöhe:
253 mm
Produktdurchmesser:
84 mm
Nettogewicht:
950 g
Produktanwendung:
Zum Abziehen von Folien und Aufklebern diese zuerst mit dem Föhn erwärmen und vorsichtig abziehen. Nach Bedarf Klebstoffreste mit einer Plastikkarte oder weichem Spatel vorsichtig nachschaben, dabei darauf achten die Oberfläche nicht zu beschädigen. Reiniger mittels Pinsel auftragen oder in einen lösemittelbeständigen Sprayer füllen und auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen. Bei versprühen Atemgerät entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem weichen Tuch nachwischen, ggf. die Anwendung wiederholen.
Kassenbon Text:
Reiniger
H Phrases:
H226 | H304 | H335 | H336 | H411
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Kann die Atemwege reizen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P280g | P301+P310a | P331 | P261h | P271 | P233 | P273 | P403+P235 | P101 | P405 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Schutzhandschuhe tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | KEIN Erbrechen herbeiführen. | Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Behälter dicht verschlossen halten. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Unter Verschluss aufbewahren | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 3295
Gefahrgutbezeichnung:
KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.