Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02875000 BrilliantShine Detailer 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2651-02875000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02875000
EAN/GTIN:
     4064700515475
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
lackreiniger sonax
Sprühkonservierer und Glanzverstärker für das schnellste Lackfinish. Bei der Auslieferung von Fahrzeugen, zur Entstaubung in Ausstellungsräumen, oder zum letzten Finish nach vorangegangenen Polierarbeiten. Frischt Wachsbehandlungen auf, verbessert die Farbtiefe und gibt dem Lack eine sanfte geschmeidige Oberfläche. Lackierverträglich und sicher Anwendung auch in Lackierereien.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
190 mm
Produkttiefe:
145 mm
Produkthöhe:
263 mm
Nettogewicht:
5,274 kg
Kassenbon Text:
Detailer
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: autolackreiniger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.