Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02882000 HighSpeedWax 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02882000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02882000
EAN/GTIN:
     4064700288201
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
Die wirksame Reinigungs- und Konservierungsemulsion mit hochwertigem Carnaubawachs versiegelt den Lack für viele Wochen, bringt streifenfreien Hochglanz und sorgt für eine intensive Farbauffrischung - ohne kraftraubendes Polieren. Hinterlässt eine beeindruckende Glätte. Für jeden Lacktyp geeignet. Ideal auch zur Pflege und Konservierung von Cabrio-Verdecken aus Kunststoff.
  • Die blitzschnelle Lackversiegelung: Aufsprühen, abwischen und fertig
  • Für streifenfreien Glanz und intensive Farbauffrischung
  • Schützt den Lack für viele Wochen
  • Pflegt Cabrio-Verdecke aus Kunststoff
  • Enthält hochwertiges natürliches Carnauba-Wachs
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
237 mm
Nettogewicht:
567 g
Zubehör:
Die blitzschnelle Lackversiegelung: Aufsprühen, abwischen und fertig | Für streifenfreien Glanz und intensive Farbauffrischung | Schützt den Lack für viele Wochen | Pflegt Cabrio-Verdecke aus Kunststoff | Enthält hochwertiges natürliches Carnauba-Wachs
Kassenbon Text:
Highspeedwax
Youtube Ids:
euE1catCXSs
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: lackreiniger sonax, autolackreiniger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.