Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02912000 LederPflegeLotion 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02912000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02912000
EAN/GTIN:
     4064700291201
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Die sanfte hochwertige Reinigungs- und Pflegeemulsion eignet sich für Glatt- und Kunstleder sowie veganes Leder in allen Farben. Ideal für Autoinnenausstattungen, Motorrad-Kombis, Taschen, Möbel und mehr. Entfernt mühelos Schmutz, Öl, Fett und frischt die Farben auf. Bienenwachs und Silikonöle machen das Leder geschmeidig und versiegeln es. Nach der Behandlung behält das Leder die ursprüngliche Griffigkeit und wird nicht rutschig. Mit Lederduft und UV-Schutz. Nicht geeignet für Velours, Anilin-, Nubuk- und Wildleder.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
46 mm
Produkthöhe:
217 mm
Nettogewicht:
539 g
Kassenbon Text:
Lederpflege
Youtube Ids:
dVe9Yq7qupg
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02911410
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.