| |
|
| Artikel-Nr.: C2651-02961000 Herst.-Nr.: 02961000 EAN/GTIN: 4064700296107 |
| | |
|
| | |
| Mittelstarke Politur für neuwertige und leicht matte Lacke mit Farbpigmenten und Wachsanteilen. Glättet, poliert und konserviert alle Bunt- und Metalliclacke in einem Arbeitsgang. Kleine Kratzer und Lackbeschädigungen werden durch die Farbpigmente überdeckt und vor Korrosion geschützt. SONAX Polish+Wax Color verleiht dem Lack leuchtende Farbkraft, sorgt für brillanten Hochglanz und witterungsbeständigen Langzeitschutz durch echtes natürliches Carnaubawachs. - Politur mit Farbpigmenten und Wachsanteilen.
- Glättet, poliert und konserviert alle Bunt- und Metalliclacke in einem Arbeitsgang
- Kleine Kratzer und Lackbeschädigungen werden durch die Farbpigmente überdeckt und vor Korrosion geschützt
- Verleiht dem Lack leuchtende Farbkraft, sorgt für brillanten Hochglanz und witterungsbeständigen Langzeitschutz durch echtes natürliches Carnaubawachs.
• Wagen mit SONAX GlanzShampoo waschen. • Unlackierte Kunststoff- und Gummiteile mit SONAX TiefenPfleger vorbehandeln. Dann lassen sich evtl. auftretende Farbrückstände der Politur leichter entfernen. • Flasche vor Gebrauch schütteln. • Mit SONAX P-Ball oder SONAX ApplikationsSchwamm gleichmäßig dünn auf die Lackfläche auftragen und sofort mit leichtem Druck polieren. • Kurz trocknen lassen und mit SONAX MicrofaserTuch außen abwischen. BITTE BEACHTEN: • Nur Teilflächen behandeln. • Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden. • Nicht auf Glas, unlackierten Kunststoff- und Gummiteilen anwenden. • Vor Frost schützen. Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kunststoff-Flasche / Push-Pull | Produktbreite: | 90 mm | Produkttiefe: | 46 mm | Produkthöhe: | 217 mm | Nettogewicht: | 554 g | Zubehör: | Politur mit Farbpigmenten und Wachsanteilen. | Glättet, poliert und konserviert alle Bunt- und Metalliclacke in einem Arbeitsgang | Kleine Kratzer und Lackbeschädigungen werden durch die Farbpigmente überdeckt und vor Korrosion geschützt | Verleiht dem Lack leuchtende Farbkraft, sorgt für brillanten Hochglanz und witterungsbeständigen Langzeitschutz durch echtes natürliches Carnaubawachs. | Produktanwendung: | • Wagen mit SONAX GlanzShampoo waschen. • Unlackierte Kunststoff- und Gummiteile mit SONAX TiefenPfleger vorbehandeln. Dann lassen sich evtl. auftretende Farbrückstände der Politur leichter entfernen. • Flasche vor Gebrauch schütteln. • Mit SONAX P-Ball oder SONAX ApplikationsSchwamm gleichmäßig dünn auf die Lackfläche auftragen und sofort mit leichtem Druck polieren. • Kurz trocknen lassen und mit SONAX MicrofaserTuch außen abwischen. BITTE BEACHTEN: • Nur Teilflächen behandeln. • Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden. • Nicht auf Glas, unlackierten Kunststoff- und Gummiteilen anwenden. • Vor Frost schützen. | Kassenbon Text: | Pol. schwarz | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |