Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03001000 AutoPolitur 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-03001000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03001000
EAN/GTIN:
     4064700300101
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Politur
Politur für neuwertige, matte und leicht verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke. Feinste Schleifmittel reinigen schonend die Lackoberfläche, beseitigen feinste Unebenheiten und wirken glanz- und farbauffrischend. Hochwertiges Carnaubawachs schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen. Auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten.
  • Reinigt und poliert neuwertige sowie matte und leicht verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke
  • Feinste Schleifmittel reinigen schonend die Lackoberfläche, beseitigen feinste Unebenheiten und wirken glanz- und farbauffrischend
  • Hochwertiges Carnaubawachs schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen
  • Bietet hervorragenden Schutz und glänzt durch spielend leichte Verarbeitung, selbst bei warmem Lack und direkter Sonneneinstrahlung
  • Auch mit der Poliermaschine anzuwenden
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produktbreite:
69 mm
Produkttiefe:
37 mm
Produkthöhe:
170 mm
Nettogewicht:
280 g
Zubehör:
Reinigt und poliert neuwertige sowie matte und leicht verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke | Feinste Schleifmittel reinigen schonend die Lackoberfläche, beseitigen feinste Unebenheiten und wirken glanz- und farbauffrischend | Hochwertiges Carnaubawachs schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen | Bietet hervorragenden Schutz und glänzt durch spielend leichte Verarbeitung, selbst bei warmem Lack und direkter Sonneneinstrahlung | Auch mit der Poliermaschine anzuwenden
Kassenbon Text:
Autopolitur
Youtube Ids:
fHphI0HJoPQ
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: farbpolitur sonax, autopolitur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04162000
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.