Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03050000 KratzerEntferner Kunststoff 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-03050000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03050000
EAN/GTIN:
     4064700305007
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kratzer Polierpaste
Kratzerentferner
Lackkratzerbeseitiger
Hochleistungspolitur zur Entfernung von Kratzern auf glatten, glänzenden Kunststoffen, Acryl- und Plexiglas. Bestens geeignet für den Einsatz auf milchig gewordenen Flächen auf Cabrio- Heckscheiben, Wohnwagen-, Boots- und Flugzeugfenstern, Acrylglasmöbel etc.. Die speziellen Polierkörper zerfallen während des Poliervorganges in extrem feine Partikel und ergeben so eine hochglänzende glatte Oberfläche. Silikonfrei – auch für die Poliermaschine geeignet.
  • Hochleistungspolitur zur Entfernung von Kratzern in Kunststoffen und milchig gewordenen Flächen auf Cabrio-Heckscheiben
  • Für Kunststoff, Acryl- und Plexiglas
  • Auch für Wohnwagen-, Boots- und Flugzeugfenster, Handy- und Uhrendisplays, Acrylglasmöbel etc. geeignet
  • Silikonfrei
  • Auch für die Poliermaschine geeignet
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Tube / Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
92 mm
Produkttiefe:
42 mm
Produkthöhe:
214 mm
Nettogewicht:
125 g
Zubehör:
Hochleistungspolitur zur Entfernung von Kratzern in Kunststoffen und milchig gewordenen Flächen auf Cabrio-Heckscheiben | Für Kunststoff, Acryl- und Plexiglas | Auch für Wohnwagen-, Boots- und Flugzeugfenster, Handy- und Uhrendisplays, Acrylglasmöbel etc. geeignet | Silikonfrei | Auch für die Poliermaschine geeignet
Kassenbon Text:
Kratzerentf.
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 75 Milliliter (ab € 0,11667* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.