Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03103000 PROFILINE FabricCoating 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03103000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03103000
EAN/GTIN:
     4064700310308
Sicherheitsdatenblatt
Die innovative Rezeptur ist frei von Fluorcarbon-Harzen und imprägniert auf Basis hochwertiger Silikonharze Cabrioverdecke, Sitze, Zelte, Outdoortextilien etc. und macht diese extrem wasserabweisend (Kontaktwinkel >150°).- stark wasserabweisend - farbauffrischend - sichere Anwendung - frei von Fluor-haltigen VerbindungenOberfläche reinigen und ausgiebig mit Wasser spülen, damit der Reiniger vollkommen von den Textilfasern abgespült wird. Flasche schütteln. Imprägnierung auf einen Applikationsschwamm geben, auf die trockene Oberfläche auftragen und sofort in einer gleichmäßigen Bewegung verteilen. Gegebenenfalls nach kurzer Zwischentrocknung wiederholen. Objekt vollständig trocknen lassen. Es sollte dann mind. 1 Stunde nicht nass werden. Die Haltbarkeit der Imprägnierung wird durch Wärmezufuhr, z.B. Sonneneinstrahlung oder Warmluft unmittelbar nach dem Auftragen verbessert.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produkthöhe:
253 mm
Produktdurchmesser:
84 mm
Nettogewicht:
835 g
Zubehör:
- stark wasserabweisend - farbauffrischend - sichere Anwendung - frei von Fluor-haltigen Verbindungen
Produktanwendung:
Oberfläche reinigen und ausgiebig mit Wasser spülen, damit der Reiniger vollkommen von den Textilfasern abgespült wird. Flasche schütteln. Imprägnierung auf einen Applikationsschwamm geben, auf die trockene Oberfläche auftragen und sofort in einer gleichmäßigen Bewegung verteilen. Gegebenenfalls nach kurzer Zwischentrocknung wiederholen. Objekt vollständig trocknen lassen. Es sollte dann mind. 1 Stunde nicht nass werden. Die Haltbarkeit der Imprägnierung wird durch Wärmezufuhr, z.B. Sonneneinstrahlung oder Warmluft unmittelbar nach dem Auftragen verbessert.
Kassenbon Text:
Imprägnierun
H Phrases:
H226 | H304 | H319 | H315 | H411
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Verursacht schwere Augenreizung. | Verursacht Hautreizungen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P261e | P271 | P301+P310a | P331 | P280b | P305+P351+P338 | P302+P352a | P101 | P405 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Einatmen von Dampf vermeiden. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | KEIN Erbrechen herbeiführen. | Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Unter Verschluss aufbewahren | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 3295
Gefahrgutbezeichnung:
KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.