Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03132000 Wasch+Wax 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03132000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03132000
EAN/GTIN:
     4064700313200
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
sonax autoshampoo
autoshampoo
Reinigt und schützt den Lack in einem Arbeitsgang. Entfernt gründlich Schmutz und überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm aus natürlichem Carnaubawachs. Bringt Glanz und dauerhafte Konservierung. Konzentrat.
  • Die besonders schnelle und einfache Lackpflege
  • Reinigt und schützt das Fahrzeug in einem Arbeitsgang
  • Entfernt den Schmutz leicht und gründlich
  • Bringt Glanz und dauerhafte Konservierung
  • Mit hochwertigem Carnauba -Naturwachs
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
46 mm
Produkthöhe:
217 mm
Nettogewicht:
552 g
Zubehör:
Die besonders schnelle und einfache Lackpflege | Reinigt und schützt das Fahrzeug in einem Arbeitsgang | Entfernt den Schmutz leicht und gründlich | Bringt Glanz und dauerhafte Konservierung | Mit hochwertigem Carnauba -Naturwachs
Kassenbon Text:
Wasch & Wax
H Phrases:
H317 | H319
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung.
P Phrases:
P280b | P305+P351+P338 | P337+P313 | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04163000
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.