Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03133410 Wasch+Wax 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03133410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03133410
EAN/GTIN:
     4064700313347
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo
Reinigt und schützt den Lack in einem Arbeitsgang. Entfernt gründlich Schmutz und überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm aus natürlichem Carnaubawachs. Bringt Glanz und dauerhafte Konservierung. Konzentrat.
  • Die besonders schnelle und einfache Lackpflege
  • Reinigt und schützt das Fahrzeug in einem Arbeitsgang
  • Entfernt den Schmutz leicht und gründlich
  • Bringt Glanz und dauerhafte Konservierung
  • Mit hochwertigem Carnauba -Naturwachs
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produktbreite:
100 mm
Produkttiefe:
63 mm
Produkthöhe:
272 mm
Nettogewicht:
1,072 kg
Zubehör:
Die besonders schnelle und einfache Lackpflege | Reinigt und schützt das Fahrzeug in einem Arbeitsgang | Entfernt den Schmutz leicht und gründlich | Bringt Glanz und dauerhafte Konservierung | Mit hochwertigem Carnauba -Naturwachs
Kassenbon Text:
Wasch & Wax
H Phrases:
H317 | H319
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung.
P Phrases:
P280b | P305+P351+P338 | P337+P313 | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04163000
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.