Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03145410 AutoShampoo Konzentrat 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03145410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03145410
EAN/GTIN:
     4064700314542
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
hochdruckreiniger konzentrat
Löst den Schmutz schnell und gründlich von allen Lack-, Gummi-, Kunststoff-, Vinyl- und Glasflächen. Schont den Lack durch die pH neutrale Wirkformel und greift eine vorhandene konservierende Wachs-Schutzschicht nicht an. Auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern geeignet. Phosphatfrei
  • Shampoo zur manuellen Fahrzeugreinigung
  • Löst den Schmutz schnell und gründlich
  • Schont den Lack und die evtl. vorhandene Wachs-Schutzschicht
  • Auch für Hochdruckreiniger geeignet
  • Phosphatfrei
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produktbreite:
123 mm
Produkttiefe:
91 mm
Produkthöhe:
297 mm
Nettogewicht:
2,127 kg
Zubehör:
Shampoo zur manuellen Fahrzeugreinigung | Löst den Schmutz schnell und gründlich | Schont den Lack und die evtl. vorhandene Wachs-Schutzschicht | Auch für Hochdruckreiniger geeignet | Phosphatfrei
Kassenbon Text:
Autoshampoo
Youtube Ids:
Ch31z__nH-E
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 2,56* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03143000
ab € 4,76*
Sonstiges
Sonax
03145000
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.