Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03155410 AutoWaschGel Konzentrat 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03155410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03155410
EAN/GTIN:
     4064700315549
Sicherheitsdatenblatt
Hochviskoses Shampoo zur schonenden Reinigung aller Lack-, Glas-, Kunststoff-, Vinyl und Gummiflächen. Befreit die Oberfläche schnell und einfach vor Schmutz und bringt den ursprünglichen Glanz zurück. Die schützende Wachsschicht wird nicht angegriffen. Die pH-neutrale Formel schont den Lack. Phosphatfrei. Auch für Hand-Schaumsprüher und HD-Geräte geeignet. Mit fruchtigem Duft.Fahrzeug mit starkem Wasserstrahl vom groben Schmutz befreien. Handwäsche: Zwei Verschlusskappen in 10 l warmesWasser geben und aufschäumen, bis sich das Produkt vollständig aufgelöst hat. Hand-Schaumsprüher (z. B. SONAX FoamSprayer 1 l, Art.Nr. 04965410): 20-30 ml Shampoo mit 1 l Wasser im Behälter mischen (je nach Gerät und Düse). HD-Gerät und Schaumlanze: Je nach Gerät und Lanze das Shampoo mit Wasser 1:5 vorverdünnen und in den Vorlagebehälter der Schaumlanze füllen. Wagen von oben nach unten mit z. B. SONAX MultiSchwamm waschen. Anschließend mit viel klarem Wasser abspülen und abledern.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Drehverschluss
Produktbreite:
123 mm
Produkttiefe:
91 mm
Produkthöhe:
297 mm
Nettogewicht:
2,187 kg
Produktanwendung:
Fahrzeug mit starkem Wasserstrahl vom groben Schmutz befreien. Handwäsche: Zwei Verschlusskappen in 10 l warmesWasser geben und aufschäumen, bis sich das Produkt vollständig aufgelöst hat. Hand-Schaumsprüher (z. B. SONAX FoamSprayer 1 l, Art.Nr. 04965410): 20-30 ml Shampoo mit 1 l Wasser im Behälter mischen (je nach Gerät und Düse). HD-Gerät und Schaumlanze: Je nach Gerät und Lanze das Shampoo mit Wasser 1:5 vorverdünnen und in den Vorlagebehälter der Schaumlanze füllen. Wagen von oben nach unten mit z. B. SONAX MultiSchwamm waschen. Anschließend mit viel klarem Wasser abspülen und abledern.
Kassenbon Text:
Waschgel
H Phrases:
H317 | H319
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung.
P Phrases:
P280b | P305+P351+P338 | P337+P313 | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 3,845* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.