Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03224410 ScheibenReiniger gebrauchsfertig AlmSommer 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03224410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03224410
EAN/GTIN:
     4064700322448
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger sonax
autoscheibenreiniger
Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Entfernt gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen schnell und zuverlässig. Maximale Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet. Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet. Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht. Mit frischem Bergkräuterduft.
  • Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage.
  • Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren.
  • Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben.
  • Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet
  • Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen
  • Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht
  • Auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet.
  • Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage.
  • Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren.
  • Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet
  • Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen
  • Auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet.
 Gebrauchsfertig – einfach aufmachen und in den Scheibenwaschbehälter einfüllen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Standbodenbeutel
Produktbreite:
248 mm
Produkttiefe:
141 mm
Produkthöhe:
252 mm
Nettogewicht:
3,044 kg
Zubehör:
Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. | Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. | Lack-, gummi- und kunststoffverträglich | Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. | Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet | Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen | Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht | Auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet.
Produktvorteile:
Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. | Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. | Lack-, gummi- und kunststoffverträglich | Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet | Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen | Auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet.
Produktanwendung:
Gebrauchsfertig – einfach aufmachen und in den Scheibenwaschbehälter einfüllen
Kassenbon Text:
Scheibenrein
Youtube Ids:
vOFXhKkWLtQ
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Liter (ab € 1,46667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03884410
ab € 4,40*
Sonstiges
Sonax
03894410
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.