Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03231000 KlimaPowerCleaner AirAid symbiotisch Thekendisplay 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03231000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03231000
EAN/GTIN:
     4064700323100
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klimaanlagenreiniger
Klimaanlagenreinigungsset
klimaanlagenreiniger
KlimaPowerCleaner AirAid symbiotisch sorgt schnell und einfach für langanhaltende Lufthygiene und befreit dauerhaft von lästigen Gerüchen. Die innovative Formel reinigt Klimaanlage, Lüftungssysteme und Verdampfer, zurück bleibt ein frischer Duft im Autoinnenraum. Besonders schnell und einfach in der Anwendung: nach nur 10 Minuten und ohne Aufwand ist das Fahrzeug wieder fahrbereit. Auch in Neufahrzeugen präventiv einsetzbar. Bereits zwei Anwendungen im Jahr schützen dauerhaft. Mit frischem Duft.
  • AirAid - Lufthygiene mit innovativer symbiotischer Wirkweise
  • Beseitigt dauerhaft unangenehme Gerüche
  • Für Gebraucht- und Neufahrzeuge
  • Einfache & schnelle Anwendung
  • Die enthaltenen symbiotischer Inhaltsstoffe sind unschädlich für Mensch, Tier und Natur
  • Zündung einschalten. Klimaanlage auf kalt, Lüftung auf höchste Stufe und Umluft stellen. Lüftungsschlitze öffnen.
  • Sitz ganz nach vorne schieben und Rückenlehne vorklappen.
  • Dose vor Gebrauch schütteln.
  • Sicherungsring abreißen.
  • Um den Sprühvorgang auszulösen – Sprühkopf vom Körper weghalten, nach unten drücken und gleichzeitig bis zum Anschlag nach rechts aufdrehen.
  • Sprühende Dose in den hinteren Fußraum stellen. Fahrzeug verlassen, Fenster und Türen schließen.
  • Nach fünf Minuten die Türen öffnen und 10 Min. auslüften.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose / Drehverschluss
Produkthöhe:
138 mm
Produktdurchmesser:
53 mm
Nettogewicht:
113 g
Produktvorteile:
AirAid - Lufthygiene mit innovativer symbiotischer Wirkweise | Beseitigt dauerhaft unangenehme Gerüche | Für Gebraucht- und Neufahrzeuge | Einfache & schnelle Anwendung | Die enthaltenen symbiotischer Inhaltsstoffe sind unschädlich für Mensch, Tier und Natur
Produktanwendung:
Zündung einschalten. Klimaanlage auf kalt, Lüftung auf höchste Stufe und Umluft stellen. Lüftungsschlitze öffnen. | Sitz ganz nach vorne schieben und Rückenlehne vorklappen. | Dose vor Gebrauch schütteln. | Sicherungsring abreißen. | Um den Sprühvorgang auszulösen – Sprühkopf vom Körper weghalten, nach unten drücken und gleichzeitig bis zum Anschlag nach rechts aufdrehen. | Sprühende Dose in den hinteren Fußraum stellen. Fahrzeug verlassen, Fenster und Türen schließen. | Nach fünf Minuten die Türen öffnen und 10 Min. auslüften.
Kassenbon Text:
KlimaClean
Youtube Ids:
P4gxrpnJUYc
H Phrases:
H222 | H229
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P260f | P271 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Aerosol nicht einatmen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03234000
ab € 63,47004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.