Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03264000 XTREME TrockenWäsche 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonax XTREME TrockenWäsche
Sonax XTREME TrockenWäsche
Sonax XTREME TrockenWäsche
Artikel-Nr.:
     2065-39976857409
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03264000
EAN/GTIN:
     4064700326408
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
haushaltseimer
Die hochwirksame Formel reinigt schnell und einfach leicht verschmutzte Oberflächen ohne diese zu verkratzen. Gleichzeitig wird die Farbtiefe sichtbar verbessert und der ursprüngliche Glanz kehrt zurück. Hinterlässt eine glatte Oberfläche und einen Abperleffekt. Für die Reinigung wird kein Eimer oder zusätzliches Wasser benötigt und ist daher ideal für Standorte ohne Waschplatz geeignet. Auch für folierte Flächen geeignet.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
97 mm
Produkttiefe:
60 mm
Produkthöhe:
277 mm
Nettogewicht:
826 g
Kassenbon Text:
TrockenWäsch
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2065
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,90*
€ 14,48*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 16,33*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 16,33*
3 Tage
5
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 11,15*
€ 16,34*
Preise: Lager 2065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2065
Versand: Lager 2065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2065
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.