Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03432410 CockpitPfleger Matteffect Lemon Rocks 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonax CockpitPfleger MatteffectLemon Rocks
Sonax CockpitPfleger MatteffectLemon Rocks
Sonax CockpitPfleger MatteffectLemon Rocks
Artikel-Nr.:
     C2651-03432410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03432410
EAN/GTIN:
     4064700343245
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
CockpitPfleger Matteffect Lemon Rocks reinigt und pflegt alle Kunststoffteile im Auto. Er wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor Wiederverschmutzung. Hinterlässt einen erfrischenden Duft. Speziell geeignet für matte, strukturierte Oberflächen und Holzarmaturen. Das ursprünglich matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden. Silikon- und lösemittelfrei.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
237 mm
Nettogewicht:
572 g
Kassenbon Text:
Cockpitpfleg
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.