Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03483000 SilikonSpray mit EasySpray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03483000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03483000
EAN/GTIN:
     4064700348301
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray
SilikonSpray schmiert, pflegt und schützt langanhaltend Gummi-, Kunststoff-, Holz- und Metallteile. Es ist als Gleitmittel an Autoantennen, Schiebedächern, Sitzschienen, Scharnieren, Schubladen, Rollläden, etc. einsetzbar und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Der satte Silikon-Film wirkt wasserabweisend und hinterlässt einen beständigen Gleitfilm. SilikonSpray ist farblos und geruchsneutral. Überkopf-sprühbar. Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne Umstecken.
  • extrem gleitfähig
  • transparent
  • geruchsneutral
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose / EasySpray
Produktbreite:
65 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
240 mm
Nettogewicht:
356 g
Produktvorteile:
extrem gleitfähig | transparent | geruchsneutral
Kassenbon Text:
Silikonspray
H Phrases:
H222 | H229 | H315 | H336 | H411
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P405 | P261f | P271 | P312a | P280g | P302+P352a | P101 | P273 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Unter Verschluss aufbewahren | Einatmen von Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.