Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03903000 BaumharzEntferner 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03903000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03903000
EAN/GTIN:
     4064700390300
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baumharzentferner
Teerentferner
teerentferner sonax
teerentferner
Entfernt schnell und rückstandsfrei Baumharz, Vogelkot und andere organische Rückstände von Lack-, Glas-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Selbst hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik können problemlos behandelt werden. Schont die Oberflächen.
  • SONAX Baumharzentferner auf ein weiches Tuch sprühen und damit auf den zu behandelnden Flecken vorsichtig reiben, bis diese entfernt sind.
  • Gegebenenfalls Anwendung wiederholen.
BITTE BEACHTEN: Nicht auf Acrylglas, Plexiglas und heißen Oberflächen anwenden. Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
250 mm
Produktdurchmesser:
57 mm
Nettogewicht:
429 g
Produktanwendung:
SONAX Baumharzentferner auf ein weiches Tuch sprühen und damit auf den zu behandelnden Flecken vorsichtig reiben, bis diese entfernt sind. | Gegebenenfalls Anwendung wiederholen.
Kassenbon Text:
Baumharzentf
H Phrases:
H222 | H229 | H319
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Verursacht schwere Augenreizung.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P260f | P271 | P280z | P264 | P305+P351+P338 | P101 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Aerosol nicht einatmen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Augenschutz tragen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.