Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04159000 InnenReinigungsTücher 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04159000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04159000
EAN/GTIN:
     4064700415904
Sicherheitsdatenblatt
Die hochwertigen feuchten Tücher reinigen schnell, einfach und gründlich alle Flächen im Fahrzeuginnenraum wie z.B. Cockpit, Türeinstiege, Himmel, Kunststoffverkleidungen, Sitze, Teppiche, Polster, Scheiben und Leder. Auch für empfindliche Alcantara®-Oberflächen geeignet. Mit frischem Duft. Die Tücher bestehen aus Fasern natürlichen Ursprungs. Für Auto und Haushalt. In einem praktischen, wiederverschließbaren Folienbeutel. Ideal für unterwegs und zwischendurch.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Folienbeutel mit Euroloch
Produktbreite:
105 mm
Produkttiefe:
10 mm
Produkthöhe:
240 mm
Nettogewicht:
75 g
Kassenbon Text:
Reinig.Tuch
Lagerklasse_LGK:
11
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.