Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04160000 SchmutzRadierer 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04160000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04160000
EAN/GTIN:
     4064700416000
Suchbegriffe:
Fleckenradierer
Radiererschwamm
Radierschwamm
Schmutzradierer
Feinporiger Spezialschwamm zum mühelosen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Sohlenabrieb, Schuhcreme, ...) von Kunststoffteilen im Innenraum. Beseitigt Wachs- und Politurreste von unlackierten Kunststoffteilen (Stoßstangen und Zierleisten) und Gummi.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
126 mm
Produkttiefe:
32 mm
Produkthöhe:
156 mm
Nettogewicht:
29 g
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.