| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2651-04165000 Herst.-Nr.: 04165000 EAN/GTIN: 4064700416505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Extrem feines Microfasertuch zur Reinigung von Glas, Spiegel und Kunststoffoberflächen streifen- und fusselfrei. Auch zur Verwendung im Haushalt. Hinterlässt keine Streifen, Schlieren oder Fusseln. Tuchgröße 40 x 40 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebindeart: | Kartonverpackung mit Euroloch | Produktbreite: | 72 mm | Produkttiefe: | 19 mm | Produkthöhe: | 240 mm | Nettogewicht: | 54 g | textile_law: | 80% Polyester, 20% Polyamid | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |