Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04167410 Textil+LederBürste 119 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04167410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04167410
EAN/GTIN:
     4064700416741
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
sonax waschbürste
Ergonomische Reinigungsbürste zur Trocken- und Feuchtreinigung von Textilien sowie zur gründlichen und schonenden Reinigung von Glattleder-Oberflächen. Ideal in Kombination mit den speziellen Polster-/Textil- und Lederpflegeprodukten.
  • ergonomische Reinigungsbürste
  • für die Trocken- und Feuchtreinigung von Textilien
  • zur gründlichen und schonenden Reinigung von Glattleder-Oberflächen
  • Ideal in Kombination mit SONAX Polster-/Textil und Lederpflegeptrodukten
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
60 mm
Produkttiefe:
40 mm
Produkthöhe:
193 mm
Nettogewicht:
119 g
Zubehör:
ergonomische Reinigungsbürste | für die Trocken- und Feuchtreinigung von Textilien | zur gründlichen und schonenden Reinigung von Glattleder-Oberflächen | Ideal in Kombination mit SONAX Polster-/Textil und Lederpflegeptrodukten
Kassenbon Text:
TextilBürste
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.