Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04181000 Glas+FensterTuch 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04181000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04181000
EAN/GTIN:
     4064700418103
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entwachser
Fensterputztuch
Fenstertuch
Kunststoffreinigungstücher
Getränktes Reinigungstuch für klare streifenfreie Sicht von innen und außen. Entfernt Wachsrückstände und Insektenreste, aber auch Nikotin und Fettverschmutzungen von allen Glasflächen. Reinigt streifenfrei und erhöht die Sicherheit.> Reinigt streifenfrei und erhöht die Sicherheit. > Enthält je ein Feucht- und Trockentuch.1. Glasflächen mit dem feuchten Reinigungstuch abwischen um Schmutz anzulösen. 2. Mit dem Trockentuch nachwischen um den angelösten Schmutz aufzunehmen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Folienbeutel / Kartonverpackung
Produktbreite:
170 mm
Produkttiefe:
6 mm
Produkthöhe:
120 mm
Nettogewicht:
20 g
Produktvorteile:
> Reinigt streifenfrei und erhöht die Sicherheit. > Enthält je ein Feucht- und Trockentuch.
Produktanwendung:
1. Glasflächen mit dem feuchten Reinigungstuch abwischen um Schmutz anzulösen. 2. Mit dem Trockentuch nachwischen um den angelösten Schmutz aufzunehmen.
Lagerklasse_LGK:
11
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.