Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04303410 FelgenReiniger 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04303410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04303410
EAN/GTIN:
     4064700430341
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenbürste
Felgenreiniger
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Entfernt schnell und einfach typische Verschmutzungen durch Bremsstaub und Straßenschmutz von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen. Seine regelmäßige Anwendung beugt der Entstehung hartnäckiger Verschmutzungen vor. Die säurefreie Rezeptur ist besonders schonend und materialverträglich gegenüber allen Kunststoff-, Lack- und Metallteilen.
  • Sprayerdüse auf Sprühposition drehen.
  • Abgekühlte Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen. Je nach Verschmutzungsgrad 3-5 Minuten einwirken lassen; das Produkt verfärbt sich dabei leicht rötlich. Besonders hartnäckige Verschmutzungen z. B. mit der SONAX FelgenBürste ultra-soft lösen.
  • Mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger gründlich abspülen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
116 mm
Produkttiefe:
63 mm
Produkthöhe:
286 mm
Nettogewicht:
1,123 kg
Produktanwendung:
Sprayerdüse auf Sprühposition drehen. | Abgekühlte Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen. Je nach Verschmutzungsgrad 3-5 Minuten einwirken lassen; das Produkt verfärbt sich dabei leicht rötlich. Besonders hartnäckige Verschmutzungen z. B. mit der SONAX FelgenBürste ultra-soft lösen. | Mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger gründlich abspülen.
Kassenbon Text:
FelgenReinig
Youtube Ids:
z468d1JAHPg
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,96* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.