Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04333000 FelgenBeast 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-04333000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04333000
EAN/GTIN:
     4064700433304
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
sonax felgenreiniger
felgenreiniger
felgenreiniger 1liter
Lässt Schmutz keine Chance! Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen. Entfernt selbst biestige Verschmutzungen. Das SONAX FelgenBeast verfärbt sich rötlich und entfaltet seine ganze Reinigungskraft. Besonders materialschonend, greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an. Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet. Mit frischem Duft.
  • Starke Reinigungsperformance - Entfernt selbst biestige Verschmutzungen
  • Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen
  • Säurefrei und materialschonend
  • Mit Wirkindikator
  • Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet
  • Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen
  • Flasche schütteln
  • Sprühdüse durch Drehen öffnen und los geht es
  • Reiniger aus kurzer Distanz satt einsprühen
  • 2-4 Minuten einwirken lassen
  • Bei Kontakt mit Verschmutzungen verfärbt sich das SONAX FelgenBeast rötlich und entfaltet seine ganze Reinigungskraft
  • Besonders biestige Verschmutzungen mit einer Bürste lösen – geeignete Schutzhandschuhe tragen
  • Reiniger mit einem kräftigen Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen
  Hinweise:
  • Nicht in der Sonne oder auf heißen Felgen anwenden
  • Nicht antrocknen lassen
  • Produkt vor Frost schützen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
116 mm
Produkttiefe:
63 mm
Produkthöhe:
286 mm
Nettogewicht:
1,148 kg
Zubehör:
Starke Reinigungsperformance - Entfernt selbst biestige Verschmutzungen | Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen
Produktvorteile:
Säurefrei und materialschonend | Mit Wirkindikator | Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet
Produktanwendung:
Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen | Flasche schütteln | Sprühdüse durch Drehen öffnen und los geht es | Reiniger aus kurzer Distanz satt einsprühen | 2-4 Minuten einwirken lassen | Bei Kontakt mit Verschmutzungen verfärbt sich das SONAX FelgenBeast rötlich und entfaltet seine ganze Reinigungskraft | Besonders biestige Verschmutzungen mit einer Bürste lösen – geeignete Schutzhandschuhe tragen | Reiniger mit einem kräftigen Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen | Nicht in der Sonne oder auf heißen Felgen anwenden | Nicht antrocknen lassen | Produkt vor Frost schützen
Kassenbon Text:
Felgenbeast
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P261f | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | Einatmen von Aerosol vermeiden | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,48* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.