Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04513000 MicrofaserTuch soft touch 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SONAX MicrofaserTuch soft touch (50 St.) 04513000
SONAX MicrofaserTuch soft touch (50 St.) 04513000
Artikel-Nr.:
     C2651-04513000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04513000
EAN/GTIN:
     4064700034709
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Leistungsfähiges Detailing Tuch mit sehr weichen, Fasern mit hoher Wasseraufnahme und herausragendem Adsorptionsvermögen. Vielseitig: Perfekt für das streifenfreie Abwischen von Polituren und Versiegelungen sowie für die Innenraumreinigung. Schonend: Mit eingesäumten Rändern um Wischkratzer zu vermeiden.- hohes Aufnahmevermögen - handliches Format 40 x 40 cm - schonendes, mikrokratzerfreies Abwischen - maschinenwaschbar und lang haltbar - formstabil durch eingefasste KantenZum Abtragen von Polituren und Versiegelungen sowie zur Aufnahme von gelöstem Schmutz bei der Innenreinigung. HINWEIS ZUR PFLEGE: Waschbar bis 40°C. Kein Weichspüler.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung
Produktbreite:
400 mm
Produkttiefe:
223 mm
Produkthöhe:
330 mm
Nettogewicht:
3,05 kg
Produktvorteile:
- hohes Aufnahmevermögen - handliches Format 40 x 40 cm - schonendes, mikrokratzerfreies Abwischen - maschinenwaschbar und lang haltbar - formstabil durch eingefasste Kanten
Produktanwendung:
Zum Abtragen von Polituren und Versiegelungen sowie zur Aufnahme von gelöstem Schmutz bei der Innenreinigung. HINWEIS ZUR PFLEGE: Waschbar bis 40°C. Kein Weichspüler.
Kassenbon Text:
Microfasert.
textile_law:
85% POLYESTER, 15% POLYAMID
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.