Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04514000 MicrofaserTuch Außen 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04514000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04514000
EAN/GTIN:
     4064700034723
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Hochwertiges, flauschiges Microfasertuch zum Entfernen von Polierrückständen. Nimmt die Wachs- und Politurreste auf und sorgt für strahlenden Tiefenglanz ohne Kratzer, Schlieren, Streifen und Wolken. Fusselfrei. Waschbar und dadurch extrem langlebig .Zusammensetzung: 89% Polyester, 11% Polyamid-Microkratzer-freies Abwischen -hohes Aufnahmevermögen für Versiegelungen und Wachse -maschinenwaschbar -lange LebensdauerNach dem Auftrag des Lackpflegeproduktes die verbleibenden Rückstände rückstandslos mit dem Tuch abwischen. Dabei das Tuch falten und mehrere Male wenden. Hinweis zur Pflege: Bitte separat waschen. Waschbar bei 40°, ohne Weichspüler.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung
Produktbreite:
403 mm
Produkttiefe:
225 mm
Produkthöhe:
231 mm
Nettogewicht:
2,381 kg
Produktvorteile:
-Microkratzer-freies Abwischen -hohes Aufnahmevermögen für Versiegelungen und Wachse -maschinenwaschbar -lange Lebensdauer
Produktanwendung:
Nach dem Auftrag des Lackpflegeproduktes die verbleibenden Rückstände rückstandslos mit dem Tuch abwischen. Dabei das Tuch falten und mehrere Male wenden. Hinweis zur Pflege: Bitte separat waschen. Waschbar bei 40°, ohne Weichspüler.
Kassenbon Text:
Microfasert.
textile_law:
89% Polyester, 11% Polyamid
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.