Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04743000 SX90 PLUS 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000347506
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04743000
EAN/GTIN:
     4064700474307
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
Der Alleskönner für Betrieb und Werkstatt: Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z.B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion. Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen und Motoren. Auch zur Reinigung und Pflege von feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar. Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten. Mit langem Wechselsprührohr für gezielten Strahl am Deckel.
  • Löst festgerostete oder festsitzende Teile und schützt vor erneuter Korrosion.
  • Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig.
  • Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.
  • Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen und Motoren.
  • Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme.
  • Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten. 
  • Korrosionsschutz
  • extreme Schmierwirkung
  • verharzt nicht
Dose vor Gebrauch schütteln. Einen dünnen Film aufsprühen. Für einen gezielten Strahl das EasySpray-Röhrchen nach oben klappen. BITTE BEACHTEN: Bei Anwendung an elektrischen Teilen vor Wiederzusammenbau und Inbetriebnahme 2 Min. ablüften lassen.
  • Universell einsetzbares, transparentes Multifunktionsöl.
  • Ideal zur Reinigung und Pflege von Werkzeugen, feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar.
  • Besonders zur schnellen Lösung von festgerosteten und festsitzenden Muttern, Schrauben und Schaltern geeignet.
  • Bestens zum Schmieren von Metallführungen, Scharnieren, Rollen usw. einsetzbar.
  • Schützt alle Metallteile und -flächen vor Feuchtigkeit und Korrosion.
  • Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, der Elektrotechnik, in der Bauindustrie, im Kfz-Handwerk, in Verkehrsbetrieben sowie in Land- und Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
250 mm
Produktdurchmesser:
57 mm
Nettogewicht:
404 g
Zubehör:
Löst festgerostete oder festsitzende Teile und schützt vor erneuter Korrosion. | Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig. | Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. | Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen und Motoren. | Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. | Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten.
Produktvorteile:
Korrosionsschutz | extreme Schmierwirkung | verharzt nicht
Produktanwendung:
Dose vor Gebrauch schütteln. Einen dünnen Film aufsprühen. Für einen gezielten Strahl das EasySpray-Röhrchen nach oben klappen. BITTE BEACHTEN: Bei Anwendung an elektrischen Teilen vor Wiederzusammenbau und Inbetriebnahme 2 Min. ablüften lassen.
Anwendungsbereich:
Universell einsetzbares, transparentes Multifunktionsöl. | Ideal zur Reinigung und Pflege von Werkzeugen, feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar. | Besonders zur schnellen Lösung von festgerosteten und festsitzenden Muttern, Schrauben und Schaltern geeignet. | Bestens zum Schmieren von Metallführungen, Scharnieren, Rollen usw. einsetzbar. | Schützt alle Metallteile und -flächen vor Feuchtigkeit und Korrosion. | Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, der Elektrotechnik, in der Bauindustrie, im Kfz-Handwerk, in Verkehrsbetrieben sowie in Land- und Forstwirtschaft.
Youtube Ids:
pKMYSSLeUG4
H Phrases:
H222 | H229
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P271 | P260f | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Aerosol nicht einatmen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
162
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 5,48*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,50*
1 Tag
225
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,64*
€ 5,92*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 5,99*
2 Tage
60
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.