Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04914000 SpezialBürste zur Tierhaarentfernung 184 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04914000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04914000
EAN/GTIN:
     4064700491403
Die SpezialBürste besitzt weiche Gumminoppen, die sämtliche Haare gründlich auffangen und gleichzeitig die behandelten Oberflächen schonen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
91 mm
Produkttiefe:
54 mm
Produkthöhe:
201 mm
Nettogewicht:
184 g
Kassenbon Text:
Bürste
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.