Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04932410 SchaumPad weich 160 57 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04932410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04932410
EAN/GTIN:
     4064700019799
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Schaum-Pads
Supersofter feinporiger Schwamm zum maschinellen hologrammfreien Finishpolieren von Lacken mit SONAX PROFILINE Polituren durch Rotationspoliermaschinen. Schneller Scheibenwechsel durch Klettverschluss. Durchmesser 160 mm für Stützteller mit 125mm bis 150mm.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
173 mm
Produkttiefe:
32 mm
Produkthöhe:
171 mm
Nettogewicht:
57 g
Kassenbon Text:
SchaumPad
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02083000
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.