Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04942000 SchaumPad hart 85 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04942000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04942000
EAN/GTIN:
     4064700494206
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
Harter, hochdichter offenporiger Schwamm zum maschinellen Polieren von Lacken. Geeignet für alle Maschinenarten. Hohe Standzeit durch die gute Durchlüftung und spezielle Kühlung des Zentrums. Schneller Scheibenwechsel durch Klettverschluss. Exzellentes Handling durch abgeschrägte Schwammkante. Durchmesser 85 mm für Stützteller 75mm.
  • Pad zentriert auf den Stützteller aufsetzen
  • Um den Schwamm zu schonen, nie mit hohem Druck polieren oder extrem verkanten.
  • Während des Gebrauches regelmäßig mit Druckluft ausblasen.
  • Zum Reinigen am Arbeitsende mit SONAX MultiStar Konzentrat satt einsprühen. Anschließend sorgfältig mit warmem Wasser auswaschen und trocknen lassen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
174 mm
Produkttiefe:
26 mm
Produkthöhe:
172 mm
Nettogewicht:
54 g
Produktanwendung:
Pad zentriert auf den Stützteller aufsetzen | Um den Schwamm zu schonen, nie mit hohem Druck polieren oder extrem verkanten. | Während des Gebrauches regelmäßig mit Druckluft ausblasen. | Zum Reinigen am Arbeitsende mit SONAX MultiStar Konzentrat satt einsprühen. Anschließend sorgfältig mit warmem Wasser auswaschen und trocknen lassen.
Kassenbon Text:
Schwamm
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: sonax schaumpad, schaum pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.