Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 05332000 InsektenEntferner 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-05332000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     05332000
EAN/GTIN:
     4064700533202
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Insektenentferner
Vorreiniger Waschanlagen
sonax insektenentferner 500 ml
sonax insektenentferner
Spezieller Reiniger zur Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Die neue Formel durchdringt noch schneller die dichten und festen Rückstände und weicht diese auf, so dass oft einfaches Abwischen reicht, um die Oberfläche zu säubern. Ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche.
  • Spezialreiniger zur schnellen und schonenden Entfernung von hartnäckigen Insektenresten
  • Geeignet für Scheiben, Scheinwerfer sowie alle Lack-, Chrom- und Kunststoff-Oberflächen
  • Ideal zur Anwendung vor jeder Wagenwäsche
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
237 mm
Nettogewicht:
572 g
Zubehör:
Spezialreiniger zur schnellen und schonenden Entfernung von hartnäckigen Insektenresten | Geeignet für Scheiben, Scheinwerfer sowie alle Lack-, Chrom- und Kunststoff-Oberflächen | Ideal zur Anwendung vor jeder Wagenwäsche
Kassenbon Text:
Insektenentf
Youtube Ids:
gBqcBnzK8bs
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: insektenentferner
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
05335000
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.